※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
17.0ton 強力型ボウシャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50133843
品番
EA638NB-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638NB-13
材質
スチール
寸法L(mm)
146
ねじ径
M42
使用荷重(t)
17
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
60
寸法D1(mm)
38