曜日別特売
EA638NB-16 55.0ton 強力型ボウシャックル エスコ 50133877

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

55.0ton 強力型ボウシャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50133877品番EA638NB-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,640
販売価格(税別)
72,400
エスコ品番EA638NB-16材質スチール寸法L(mm)267ねじ径M72使用荷重(t)55表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)106寸法D1(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする