※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
6.5 ton 強力型ボウシャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50133947
品番
EA638NB-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638NB-8
材質
スチール
寸法L(mm)
84
ねじ径
M27
使用荷重(t)
6.5
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
36
寸法D1(mm)
22