※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
0.5 ton 強力型シャックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50133965
品番
EA638NC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥325
販売価格(税別)
¥
295
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638NC-1
材質
スチール
寸法L(mm)
22
ねじ径
M8
使用荷重(t)
0.5
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
12
寸法D1(mm)
6