※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
3.25ton 強力型シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50134202
品番
EA638ND-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638ND-6
材質
スチール
寸法L(mm)
60
ねじ径
M20
使用荷重(t)
3.25
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
27
寸法D1(mm)
16