※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
8.5 ton 強力型シャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50134236
品番
EA638ND-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,115
販売価格(税別)
¥
4,650
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638ND-9
材質
スチール
寸法L(mm)
95
ねじ径
M28
使用荷重(t)
8.5
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
43
寸法D1(mm)
25