※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
3mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50134385
品番
EA638RB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥523
販売価格(税別)
¥
475
バスケットに入れる
仕様
(1×19)ワイヤー不可
エスコ品番
EA638RB-3
材質
SUS304
寸法l(mm)
17
適合ワイヤ径(Φmm)
3
寸法h(mm)
24