EA638RB-8 8mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ 50134428

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

8mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50134428品番EA638RB-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,243
販売価格(税別)
1,130
仕様(1×19)ワイヤー不可エスコ品番EA638RB-8材質SUS304寸法l(mm)34適合ワイヤ径(Φmm)8寸法h(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする