曜日別特売
NUM55-4 真鍮文字NUM55 光 50134579

真鍮文字NUM55

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個表示内容4注文コード50134579品番NUM55-4
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

部屋番号や用途の標示に適しています。

用途部屋番号や用途の標示に。トラスコ品番224-7665厚さ(mm)3材質/仕上真鍮ゴールド質量(g)19縦(mm)55表示内容4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする