光
真鍮文字NUM55
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
表示内容
ナミ
注文コード
50134640
品番
NUM55-11
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
部屋番号や用途の標示に適しています。
用途
部屋番号や用途の標示に。
トラスコ品番
225-3833
厚さ(mm)
3
材質/仕上
真鍮
色
ゴールド
質量(g)
13
縦(mm)
55
表示内容
ナミ