光
真鍮文字NUM43
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
表示内容
6
注文コード
50134868
品番
NUM43-6
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
部屋番号や用途の標示に適しています。
用途
部屋番号や用途の標示に。
トラスコ品番
224-6090
厚さ(mm)
3
材質/仕上
真鍮
色
ゴールド
取付
粘着テープ付
質量(g)
13
タイプ
貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)
43
取付け方法
貼付タイプ(テープ付)
表示内容
6