曜日別特売
NUM43-D 真鍮文字NUM43 光 50134947

真鍮文字NUM43

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個表示内容D注文コード50134947品番NUM43-D
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

部屋番号や用途の標示に適しています。

用途部屋番号や用途の標示に。トラスコ品番224-6095厚さ(mm)3材質/仕上真鍮ゴールド取付粘着テープ付質量(g)15タイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)43取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする