曜日別特売
LG880-1 サインプレート 真鍮メッキ LG880 光 50135227

サインプレート 真鍮メッキ LG880

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚表示内容社長室トラスコ品番224-1344注文コード50135227品番LG880-1
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。トラスコ品番224-1344厚さ(mm)1材質/仕上真鍮ゴールド取付粘着テープ付質量(g)57タイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)80横(mm)80取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容社長室
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする