エスコ
M6x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50135758
品番
EA638SC-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥776
販売価格(税別)
¥
705
バスケットに入れる
仕様
左ねじ
エスコ品番
EA638SC-6
材質
ステンレス
穴径(Φmm)
6.1
ねじ径(mm)
M6
寸法b(mm)
40
寸法c2(mm)
30
リング厚(mm)
7