※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50135776
品番
EA638SD-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638SD-31
材質
ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
20
ねじ径
M6
線径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
80
ねじ径(mm)
M6
アイ部内径(Φmm)
20