曜日別特売
EA638SD-37 M24x36.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコ 50135837

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M24x36.0mm アイボルト(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50135837品番EA638SD-37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,865
販売価格(税別)
7,150
エスコ品番EA638SD-37材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50線径(Φmm)20使用荷重(kg)1.8ねじ径(mm)M24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする