RS PRO
DCギアモーター RS PRO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:256 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:3000 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●許容入力:19.8 W●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:79.1mm●幅:37mm●許容電流値:2.81 A●コアコンストラクション:鉄心●シリーズ:970D
注文コード
50136136
品番
420-669
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:256 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:3000 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●許容入力:19.8 W●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:79.1mm●幅:37mm●許容電流値:2.81 A●コアコンストラクション:鉄心●シリーズ:970D
RoHS指令(10物質対応)
対応