曜日別特売
B-CQ1945 打込フェルトバラ ブラウン 光 50136557

打込フェルトバラ ブラウン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)トラスコ品番215-8988注文コード50136557品番B-CQ1945
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

カナヅチで打込むだけで簡単に取付可能です。

用途
家具や椅子などの脚に付ける保護として。
トラスコ品番215-8988幅(mm)45寸法(mm)19×45材質/仕上ウール、ABS、ステンレスブラウン質量(g)5.5タイプ打ち込みタイプ奥行(mm)19内径(mm)19×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする