光
打込フェルトバラ ブラウン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
トラスコ品番
215-5843
注文コード
50136584
品番
B-CQ2550
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
カナヅチで打込むだけで簡単に取付可能です。
用途
家具や椅子などの脚に付ける保護として。
トラスコ品番
215-5843
幅(mm)
25Φ
材質/仕上
ウール、ABS、ステンレス
色
ブラウン
質量(g)
3.5
タイプ
打ち込みタイプ
寸法(Φmm)
25
内径(mm)
25