B-CQ2850 打込フェルトバラ ブラウン 光 50136600

打込フェルトバラ ブラウン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)トラスコ品番216-3749注文コード50136600品番B-CQ2850
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

カナヅチで打込むだけで簡単に取付可能です。

用途
家具や椅子などの脚に付ける保護として。
トラスコ品番216-3749幅(mm)28Φ材質/仕上ウール、ABS、ステンレスブラウン質量(g)4.5タイプ打ち込みタイプ寸法(Φmm)28内径(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする