曜日別特売
B-KSAF-22 収納フック小 光 50136776

収納フック小

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
耐荷重(kg)1.5(ビス使用時)
トラスコ品番353-1828
内容量1箱(25個)注文コード50136776品番B-KSAF-22
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フック部分は収納タイプの為、ご使用されない時は邪魔にならないすっきりデザインです。

用途
家具や机・椅子の背もたれ・車内等のフックとして。
トラスコ品番353-1828セット内容ビス2個入、テープ2枚入り材質/仕上本体:ABS樹脂質量(g)7耐荷重(kg)1.5(ビス使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする