光
ターンプライス(U型カードタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トラスコ品番
224-6012
224-6012
225-0693
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
50136846
品番
UC-50-5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
360°支柱の角度を調整できます。
用途
売場店頭のPOPの挟みに。
仕様
360°支柱の角度を自由に調整可能
トラスコ品番
224-6012
材質/仕上
ポリカーボネート
色
透明
質量(g)
16
縦(mm)
100
横(mm)
50