曜日別特売
B-PQ25-2 硬質フェルトバラ 光 50137117

硬質フェルトバラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(400個)注文コード50137117品番B-PQ25-2
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

便利な粘着剤付ですぐに使用できます。
フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。

用途
家具や椅子などの脚に付ける保護として。
トラスコ品番216-2178幅(mm)25厚さ(mm)4材質/仕上ウール高さ(mm)4質量(g)1タイプ寸法(Φmm)25寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)25Φ×4内径(mm)25Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする