※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
150kg トグルクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50137142
品番
EA639CA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
仕様
垂直レバー・側面取付型
エスコ品番
EA639CA-12
寸法(mm)
46×46.6×114.3、(取付金具)46×39.2
材質(本体)
スチール、亜鉛メッキ
質量(g)
360
締付け能力
150kg
取付穴(mm)
7×16(6箇所)
クランプ
ネオプレンキャップ
開き角度(度)
(バー)90、(ハンドル)170