※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
900kg トグルクランプ(ラッチ型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50137255
品番
EA639FB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
仕様
ラッチ型・環長さ調節可能
エスコ品番
EA639FB-2
寸法(mm)
(取付金具)60.3×54
材質(本体)
スチール(亜鉛メッキ)
質量(g)
680
締付け能力
900kg
取付穴(mm)
Φ8.5×4
クランプ
ネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
54×74×74(レバーは除く)