曜日別特売
EA639FF 200kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ 50137282

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

200kg トグルクランプ(ラッチ型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50137282品番EA639FF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590
仕様ラッチ型、横フック型エスコ品番EA639FF材質スチール亜鉛メッキ寸法(mm)(取付金具)40×26、43×26全長(mm)167質量(g)155締付け能力200kg取付穴8箇所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする