曜日別特売
EA639SF-21 170kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ 50137456

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

170kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50137456品番EA639SF-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,655
販売価格(税別)
6,050
仕様ラッチ型・横フック型・フックの長さ調整可能エスコ品番EA639SF-21材質ステンレス寸法(mm)49.2×212×36.5(H)、(取付金具)49.2×38.1質量(g)270締付け能力170kg取付穴(mm)Φ5.6×4ベーススタンダードフック径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする