EA639WA-3 318kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ 50137508

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

318kg トグルクランプ(オートアジャスト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50137508品番EA639WA-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,151
販売価格(税別)
7,410

ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能

仕様水平レバー型エスコ品番EA639WA-3材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)57×64全長(mm)210締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする