曜日別特売
CM1010-T サインプレート 無地 テープ付 光 50137756

サインプレート 無地 テープ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)厚さ(mm)2トラスコ品番347-1281注文コード50137756品番CM1010-T
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
お部屋のご案内に
トラスコ品番347-1281材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)26.5縦(mm)100横(mm)100テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする