光
サインプレート 無地 テープ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
厚さ(mm)
2
トラスコ品番
359-3393
注文コード
50137774
品番
UP400-T
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋のご案内に
トラスコ品番
359-3393
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
65
縦(mm)
300
横(mm)
80
テープ
粘着テープ付き