曜日別特売
UP153-N サインプレート 無地板テープなし 光 50137930

サインプレート 無地板テープなし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)厚さ(mm)2注文コード50137930品番UP153-N
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

無地なので様々な目的で使用できます。

用途お部屋のご案内にトラスコ品番346-8177厚さ(mm)2材質/仕上アクリル質量(g)11.6縦(mm)150横(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする