PGMBD36-6 パンチングボード ウッディボード 光 50138149

パンチングボード ウッディボード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(5枚)ホワイトウォール注文コード50138149品番PGMBD36-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。
別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。

用途壁面の収納・工具の分類に。トラスコ品番216-0575長さ(mm)600幅(mm)600厚さ(mm)5.5材質/仕上MDFホワイトウォール質量(g)830タイプ板面:シート貼りピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)20縦(mm)300ねじ穴(Φmm)5表面仕上げシート貼り
注意
※メーカーパンチングボードパーツPBW-601・602 PBHF-40・BHF-40は木調パンチングボードにはご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする