光
サインプレート 非常口(右へ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
表示内容
非常口(右へ)
注文コード
50138325
品番
E510-10
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
緊急時のご案内に
トラスコ品番
359-1738
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
26.5
縦(mm)
100
横(mm)
100
表示内容
非常口(右へ)
テープ
粘着テープ付き