光
サインプレート 男子用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
材質
アクリル黒+アルミ特殊仕上げ
材質/仕上
アクリル黒、アルミ特殊加工
注文コード
50138404
品番
PL340-3
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・材質/仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
施設や部屋のご案内に
トラスコ品番
344-7564
材質
アクリル黒+アルミ特殊仕上げ
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル黒、アルミ特殊加工
色
・シルバー・黒
取付
粘着テープ
質量(g)
72
縦(mm)
200
横(mm)
80
表示内容
男子用
テープ
粘着テープ付き