光
サインプレート 矢印
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
色
メープル
トラスコ品番
360-2807
注文コード
50138578
品番
WMS57-7
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お店や施設の案内に。
仕様
アクリルマット透明
トラスコ品番
360-2807
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリルマット板透明
色
メープル
取付
粘着テープ
質量(g)
3
表示内容
矢印
内径(mm)
50
テープ
粘着テープ付き