光
サインプレート 男子用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
材質
アクリル
材質/仕上
アクリル
注文コード
50138648
品番
UP280A-3
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・材質/仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
施設や部屋のご案内に
トラスコ品番
359-8106
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
59.5
縦(mm)
200
横(mm)
80
表示内容
男子用
テープ
粘着テープ付き