曜日別特売
BS125-11 サインプレート 裏印刷 BS125 光 50138736

サインプレート 裏印刷 BS125

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(5枚)表示内容ご使用後は必ず「ボタン」を押して水をお流し下さい。(赤/黒文字)注文コード50138736品番BS125-11
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。トラスコ品番224-9181厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ付質量(g)15.4タイプ粘着縦(mm)50横(mm)120表示内容ご使用後は必ず「ボタン」を押して水をお流し下さい。(赤/黒文字)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする