曜日別特売
EA640ZM-4 900x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V) エスコ 50139294

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

900x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50139294品番EA640ZM-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,700
販売価格(税別)
17,000
エスコ品番EA640ZM-4
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50139294
2022-10-17
用途: 自家用受電設備の点検時
碇電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

固定方法としてあらかじめ固定したマジックテープ以外、紐状での固縛(紐もしくはリード線を固定するようなマジックテープ)を考慮した方法への対応はできないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする