DiodesZetex
LEDドライバ IC 1A 400mW 5-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50143258
品番
PAM2804AAB010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●出力電流:1A●入力電圧:2.5 → 6 V dc●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:400mW●アプリケーション:フラッシュライト●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:5●出力電圧 Max:5V
RoHS指令(10物質対応)
対応