KDZ0650X3.0S070C-HP 高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ 50143950

※製品代表画像

KDZ0650X3.0S070C-HP 高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ 50143950
KDZ0650X3.0S070C-HP 高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ 50143950
KDZ0650X3.0S070C-HP 高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ 50143950
KDZ0650X3.0S070C-HP 高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ 50143950
KDZ0650X3.0S070C-HP 高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ 50143950
KDZ0650X3.0S070C-HP 高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ 50143950
KDZ0650X3.0S070C-HP 高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ 50143950
KDZ0650X3.0S070C-HP 高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ 50143950

高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)7
刃径(Φmm)6.5
6.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
全長(mm)88
溝長(mm)29.3
29.3
13.5
14
14.4
14.9
15.3
15.8
16.2
16.7
17.1
17.6
18
18.5
18.9
19.4
19.8
20.3
20.7
21.2
21.6
22.1
22.5
23
23.4
23.9
24.3
24.8
25.2
25.7
26.1
26.6
27
27.5
27.9
28.4
28.8
29.7
30.2
30.6
31.1
31.5
32
32.4
32.9
33.3
33.8
34.2
34.7
35.1
35.6
36
36.5
36.9
37.4
37.8
38.3
38.7
39.2
39.6
40.1
40.5
41
41.4
41.9
42.3
42.8
43.2
43.7
44.1
44.6
45
45.5
45.9
46.4
46.8
47.3
47.7
48.2
48.6
49.1
49.5
50
50.4
50.9
51.3
51.8
52.2
52.7
53.1
53.6
54
内容量1本注文コード50143950品番KDZ0650X3.0S070C-HP
参考基準価格(税別)¥12,960販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

特殊シンニング形状やダブルマージンでさらなる高精度・安定加工を実現します。内部給油でステンレス鋼など多様な被削材に対応します。
5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。
1. 特殊シンニング:高剛性と優れた切りくず処理性能。
2. コーナ部 フラットランド:切れ味と耐チッピング性を両立。
3. 微小ホーニング:切れ味を維持し耐摩耗性を向上。
4. 独自フルート形状:切りくず排出性と剛性を適正化。
5. ダブルマージン:ガイド効果で高精度加工。
ステンレス鋼加工で優れた耐摩耗性。KDZ-HP (Type C) は、刃先への溶着が少なく、優れた耐摩耗性を実現。
KDZ-HP (Type C) は切削抵抗が低い。ディスク残りも少なく切れ味良好。

用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:あり材質超硬刃数2全長(mm)88溝長(mm)29.3シャンク径(Φmm)7刃径(Φmm)6.5表面処理MEGACOAT NANO EX首下長(mm)31.3シャンク径公差h5外径公差(mm)0/-0.015ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本工具は突き加工専用のため、横送り加工には使用できません。
※切削油の使用を推奨します。
※2D以上の深さとなる場合はステップ加工を推奨します。
※マシン、チャックはできるだけ剛性の高いものを使用してください。
※切削が不安定な場合は下穴加工としてください。
※ステンレス鋼の切削は下穴、ステップ加工を推奨します。

商品説明動画

高性能 新フラットドリル KDZ_PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする