EA650BJ-12 255x300mm/ 970mm ショベル(角形・スチール柄) エスコ 50144474

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

255x300mm/ 970mm ショベル(角形・スチール柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50144474品番EA650BJ-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,444
販売価格(税別)
4,040

JIS規格品

用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪等全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-12質量(kg)2先端寸法(mm)255×300板厚(mm)【先端】1.6先端形状角型材質(柄部)スチール先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする