※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
107x270mm 片手鍬・草削り(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50144684
品番
EA650BJ-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。
用途
草削り作業
材質
刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木
全長(mm)
270
エスコ品番
EA650BJ-43
質量(kg)
0.14
刃幅(mm)
107
柄長さ(mm)
110