曜日別特売
EA650BX-110A 9.6m 絶縁操作棒 エスコ 50144788

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

9.6m 絶縁操作棒

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50144788品番EA650BX-110A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,570
販売価格(税別)
98,700

絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。
ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。

全長(m)1.77、2.84、3.96、5.08、6.2、7.32、8.49、9.6適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-110A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)4.6材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】8本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする