曜日別特売
EA650RA-22 380mm ハンドレーキ(スチール製) エスコ 50145007

EA650RA-22 380mm ハンドレーキ(スチール製) エスコ 50145007
EA650RA-22 380mm ハンドレーキ(スチール製) エスコ 50145007

380mm ハンドレーキ(スチール製)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50145007品番EA650RA-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,364
販売価格(税別)
1,240
全長(mm)380エスコ品番EA650RA-22材質鋼線材質(柄部)PP/TPR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 庭掃除
建設業・工事業

狭いところでの落葉掃除などに最適。
外作業のため、より目立つ色の方が紛失どきなどは発見しやすい。

対象商品 : 50145007
2024-07-07
用途: 造園の作業時
農・林・水産業

地面に落ちている、細かな草や枝を取るのに非常に便利です。身体をかがめて使用する時に、手ぼうきより使えることがあります。色々なメーカーの物を探しましたが、大きさ・軽さ・グリップの太さともに文句無しに使いやすいです。

対象商品 : 50145007
2024-04-13
用途: 落ち葉集めに
農・林・水産業

同様のハンドレーキを使用していましたが破損したために購入しました
使用感、耐久性に大変満足しています
次回も購入したいと思います

対象商品 : 50145007
2021-10-25
用途: 剪定
有年造園土木建設業・工事業

何年も使ってます
ものすごく使いやすいです。
重宝してます。

対象商品 : 50145007
2020-11-12
用途: 山林整備の落ち葉掻き

山は根っこや枝、篠竹があり、竹製の熊手ではすぐに壊れてしまうのですが、こちらは金属なので安心してパワフルに作業ができ快適です。買ってよかった。

対象商品 : 50145007
2018-11-25
用途: 庭木剪定後の掃除

グリップが見た目のとおり持ちやすい。仕事で激しく使うのですが、耐久性もありそうな感じです。砂を避け、刈り葉だけ集めるのに適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする