曜日別特売
665-01-BIG ブルゾン(静電気帯電防止素材使用) 日新被服 50145508

※商品画像

ブルゾン(静電気帯電防止素材使用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズBig
アースグリン
内容量1着注文コード50145508品番665-01-BIG
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
6,490

丈夫でソフトな混紡素材。(安定した品質の国産素材使用)あらゆる作業への適応性抜群。腕の動きを楽にするアコーディオンプリーツ付。
静電気帯電防止素材
制電
耐久性:強くて破れにくい
JIS T8118適合品

アースグリンサイズBig胸囲(cm)138肩幅(cm)60袖丈(cm)60着丈(cm)70
注意
※代表画像を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする