※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
125x228x101mm パーツトレー(重ね置型・青/24個)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50146863
品番
EA661CA-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
仕様
積み重ね可能
エスコ品番
EA661CA-25
材質
ポリプロピレン
色
ダークブルー
外寸法・高さ(mm)
101(H)
外寸法・奥行(mm)
228
外寸法・間口(mm)
125