5102-02-76 ワンタックカーゴパンツ 5102 日新被服 50147705

※商品画像

ワンタックカーゴパンツ 5102

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)76
内容量1着注文コード50147705品番5102-02-76
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

破れや色落ちなど耐久性に優れた素材です。
T/C 綿・ポリ混紡素材
ワンタック仕様
制電
JIS T8118適合品
美脚パンツ:足が長くみえる

ネイビー股下(cm)78ウエスト(cm)76
注意
※代表画像を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする