※商品画像
日新被服
ワンタックカーゴパンツ 5102
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブルー
ネイビー
ライトブルー
ブルー
シルバー
ライトグリーン
ライトブラック
ウエスト(cm)
70
100
105
110
70
73
76
79
82
85
88
91
95
115
120
全84種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50147870
品番
5102-30-70
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
破れや色落ちなど耐久性に優れた素材です。
T/C 綿・ポリ混紡素材
ワンタック仕様
制電
JIS T8118適合品
美脚パンツ:足が長くみえる
色
ブルー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
70
注意
※代表画像を使用しております。