C1005-30-M 比ヨクジャンパー C1005 日新被服 50148685

※商品画像

比ヨクジャンパー C1005

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
ブルー
内容量1着注文コード50148685品番C1005-30-M
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

根強い人気の綿素材。
比ヨク型ジャンパータイプ
比ヨクボタン式
裾ボタン式アジャストベルト
Perfect Cotto(パーフェクトコット)表も綿100%の二重織構造。ゴワゴワせず、ソフトな風合いが持続。縮みが少なく寸法安定性あり。

ブルーサイズM胸囲(cm)112肩幅(cm)47袖丈(cm)55着丈(cm)65
注意
※代表画像を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする