C1006-02-L ブルゾン C1006 日新被服 50148859

※商品画像

ブルゾン C1006

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1着注文コード50148859品番C1006-02-L
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,359
販売価格(税別)
6,690

根強い人気の綿素材。
ファスナー型ブルゾンタイプ
たっぷり収納できる左右内ポケット
動きやすい脇スリットマジックテープ仕様のアジャスターです。
Perfect Cotto(パーフェクトコット)表も綿100%の二重織構造。ゴワゴワせず、ソフトな風合いが持続。縮みが少なく寸法安定性あり。

ネイビーサイズL胸囲(cm)120肩幅(cm)50袖丈(cm)57着丈(cm)67
注意
※製品洗いのため、若干の色、サイズ誤差が生じます。
※代表画像を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする